Securlite - FILA 100 IX 3813lm 4000K VAV IK11+/80j IP67 L970mm on off - 764174009701

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3813 lm

  • puissance du système - 31 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 970 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330040763

Réf. Sonepar

00195000327

Réf. Fournisseur

764174009701

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

3813 lm

puissance du système:

31 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

970 mm

efficacité lumineuse:

123 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

Tubulaire FILA 100 LED Inox diffuseur opalescent polycarbonate L970mm IK11+/80 j IP67 3813lm 4000K sans détection visserie inox antivandalisme

Les Atouts de la gamme:

Tubulaire architectural pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, haute résistance au vandalisme IK11+ 80JØ 100 mm, corps polycarbonate 3mmDiffuseur opalescent ou clairPose applique, plafonnier, suspensionFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable