Securlite - FILA 70 2170lm 4000K IK11+/80j IP67 L855mm hf pro preav ex/ve IX - 75407414


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2170 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
efficacité lumineuse - 109 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663330043566
Réf. Sonepar
00195004356
Réf. Fournisseur
75407414
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
2170 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
efficacité lumineuse:
109 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation programmable:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
81 mm
longueur:
855 mm
Les Atouts de la gamme:
Tubulaire architectural pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, haute résistance au vandalisme IK11+ 80JØ 70mm, corps polycarbonate 4mmDiffuseur opalescent ou clairPose applique, plafonnier ou suspensionFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable