Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Securlite - FILA 70 2170lm 4000K IK11+/80j IP67 L855mm hf pro preav ve IX - 75407415

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2170 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • efficacité lumineuse - 109 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330038340

Réf. Sonepar

00195000297

Réf. Fournisseur

75407415

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

2170 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

efficacité lumineuse:

109 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation programmable:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

81 mm

longueur:

855 mm

Tubulaire FILA 70 LED Inox diffuseur opalescent polycarbonate L855mm IK11+/80 j IP67 2170lm 4000K vis inox avec détection Pro + préavis veille

Les Atouts de la gamme:

Tubulaire architectural pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, haute résistance au vandalisme IK11+ 80JØ 70mm, corps polycarbonate 4mmDiffuseur opalescent ou clairPose applique, plafonnier ou suspensionFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable