Securlite - FILA2 100 6468lm 4000K IK10 IP67 L1415mm hf pro preav ex/ve IX - 74027414

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6468 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 1415 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663330036605

Réf. Sonepar

00195000280

Réf. Fournisseur

74027414

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

6468 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

1415 mm

efficacité lumineuse:

129 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation programmable:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

98 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

Tubulaire FILA2 100 LED Inox diffuseur opalescent polycarbonate L1415mm IK10/20 j IP67 6468lm 4000K vis inox avec détection Pro + préavis d'extinction

Les Atouts de la gamme:

Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 98 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionOFG

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable