Securlite - FILA2 100 opt 90° 5013lm 4000K IK10 IP67 L970mm on off IX - 74298400

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5013 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • efficacité lumineuse - 139 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663330036889

Réf. Sonepar

00195000286

Réf. Fournisseur

74298400

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

5013 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

efficacité lumineuse:

139 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

100

largeur:

98 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

longueur:

970 mm

Tubulaire FILA2 100 LED Inox diffuseur transparent polycarbonate Optique 90° L970mm IK10/20 j IP67 5013lm 4000K vis inox sans détection

Les Atouts de la gamme:

Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 98 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionOFG

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable