Securlite - FILA2 70 3352lm 3000K IK10 IP67 L1135mm hf pro radio IX - 73017316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3352 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
efficacité lumineuse - 124 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663330034991
Réf. Sonepar
00195000200
Réf. Fournisseur
73017316
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
3352 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
efficacité lumineuse:
124 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation programmable:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
78 mm
longueur:
1135 mm
Les Atouts de la gamme:
Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 66 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable