Securlite - FILA2 70 3490lm 4000K IK10 IP67 L970mm on off IX - 730574009101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3490 lm
puissance du système - 26 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 970 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663330035530
Réf. Sonepar
00195000222
Réf. Fournisseur
730574009101
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
3490 lm
puissance du système:
26 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
970 mm
efficacité lumineuse:
134 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
78 mm
Les Atouts de la gamme:
Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 66 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable