fin de vie

Securlite - Jono Prison (interrupteur + prise) 1 x 11 W TC-SE 2G7 B.E - 31030400

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage en applique - Oui

  • adapté à un montage en saillie - Oui

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663330023643

Réf. Sonepar

00195030406

Réf. Fournisseur

31030400

Réf. Commerciale

Securlite

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

2G7

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance du système:

11 W

efficience du luminaire:

77 lm/W

flux lumineux utile:

851 lm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

55 mm

hauteur/profondeur:

87 mm

longueur:

456 mm

Jono Prison (interrupteur + prise) 1 x 11 W TC-SE 2G7 B.E