Securlite - LUMIPARK 4200lm 4000K VAV IK10 IP66/69K L1330mm hf GR - 78439411

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4200 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 1330 mm

  • efficacité lumineuse - 117 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330096340

Réf. Sonepar

00195000754

Réf. Fournisseur

78439411

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

4200 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

1330 mm

efficacité lumineuse:

117 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

Etanche LUMIPARK LED Gris diffuseur opalescent polycarbonate L1330mm IK10/20 j IP66/69K 4200lm 4000K vis inox antivandalisme avec détection

Les Atouts de la gamme:

Réglette LED très haute étanchéité IP69K pour parkings, industries, locaux techniques et espaces de grande hauteurRésistance aux chocs : IK10 20 joulesOption : détection, gradable DALICorps et embouts en polycarbonate injecté gris, diffuseur polycarbonate opalescentFermeture par levier pour installation simple et rapideLongueur : 1330mm, garantie 5 ansEligible aux certificats d’économie d’énergie BAT-EQ-127, BAR-EQ-110 et RES-EC-104 (selon versions)Verrouillage par vis torx

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable