Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Securlite - P600 A 130lm 4000K VAV IK11 IP44 L200mm on off BL - 53710400

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 130 lm

  • puissance du système - 4.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • efficacité lumineuse - 30 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330026750

Réf. Sonepar

00195000115

Réf. Fournisseur

53710400

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

130 lm

puissance du système:

4.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

efficacité lumineuse:

30 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

longueur:

200 mm

Applique murale P600 A LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L200mm IK10+/40 j IP44 130lm 4000K vis inox antivandalisme sans détection

Les Atouts de la gamme:

Applique tête de lit pour cellule de prisonAnti-arrachement, résistant à l'hypervandalisme IK11 50J, IP44Corps et cadre en acier EZ, diffuseur polycarbonate opalescentInterrupteur antivandale inox positionné à droiteFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable