Securlite - P600 A 130lm 4000K VAV IK11 IP44 L200mm on off BL - 53720400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 130 lm
puissance du système - 4.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330026774
Réf. Sonepar
00195000116
Réf. Fournisseur
53720400
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
130 lm
puissance du système:
4.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
200 mm
efficacité lumineuse:
30 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
52 mm
Les Atouts de la gamme:
Applique tête de lit pour cellule de prison.Anti-arrachement, résistant à l'hypervandalisme IK11 50J, IP44.Corps et cadre en acier EZ, diffuseur polycarbonate opalescent.Interrupteur antivandale inox positionné à droite.Fabrication française certifiée Origine France Garantie.
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable








