Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Securlite - P600 E 100lm 4000K VAV IK11 IP20 L135mm on off BL - 53810400

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 100 lm

  • puissance du système - 3.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 30 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330026804

Réf. Sonepar

00195000117

Réf. Fournisseur

53810400

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

100 lm

puissance du système:

3.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

30 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

48 mm

longueur:

135 mm

Encastré P600 E LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L135mm IK10+/40 j IP20 100lm 4000K vis inox antivandalisme sans détection

Les Atouts de la gamme:

Encastré tête de lit pour cellule de prisonAnti-arrachement, résistant à l'hypervandalisme IK11 50J, IP20Corps et cadre en acier EZ, diffuseur polycarbonate opalescentInterrupteur antivandale inoxFourni avec boîte métallique d'encastrementFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable