Securlite - P600 E 100lm 4000K VAV IK11 IP20 L150mm on off BL - 53820400

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 100 lm

  • puissance du système - 3.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330026828

Réf. Sonepar

00195000119

Réf. Fournisseur

53820400

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

100 lm

puissance du système:

3.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

150 mm

efficacité lumineuse:

30 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

Encastré P600 E LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L150mm IK11/50 j IP20 100lm 4000K vis inox antivandalisme sans détection

Les Atouts de la gamme:

Encastré tête de lit pour cellule de prison.Anti-arrachement, résistant à l'hypervandalisme IK11 50J, IP20.Corps et cadre en acier EZ, diffuseur polycarbonate opalescent.Interrupteur antivandale inox.Fourni avec boîte métallique d'encastrement.Fabrication française certifiée Origine France Garantie.

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable