Securlite - P600 E 90lm 3000K VAV IK11 IP20 L135mm on off BL - 53810300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 90 lm
puissance du système - 3.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330026798
Réf. Sonepar
00195810301
Réf. Fournisseur
53810300
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
90 lm
puissance du système:
3.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
135 mm
efficacité lumineuse:
27 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
48 mm
Les Atouts de la gamme:
Encastré tête de lit pour cellule de prison.Anti-arrachement, résistant à l'hypervandalisme IK11 50J, IP20.Corps et cadre en acier EZ, diffuseur polycarbonate opalescent.Interrupteur antivandale inox.Fourni avec boîte métallique d'encastrement.Fabrication française certifiée Origine France Garantie.
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable







