Securlite - SENSPOT 1247lm 3000K IK10 IP65 Ø174mm dali switch dim BL - 40300321


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1247 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663330043764
Réf. Sonepar
00195000023
Réf. Fournisseur
40300321
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
1247 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
variation DALI:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation avec bouton-poussoir:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
hauteur/profondeur:
70 mm
diamètre externe:
174 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
104 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de la gamme:
Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties communes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs), très faible encombrementIP44 ou IP65, jusqu’à IK11 50J Ø 174 mm, profondeur 70 cm, utilisation en intérieur, extérieurFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable