Securlite - SYSTEO E 3800lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L1316mm esclave preav ex AT - 58051404


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3800 lm
puissance du système - 37 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1316 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330091178
Réf. Sonepar
00195000502
Réf. Fournisseur
58051404
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
3800 lm
puissance du système:
37 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1316 mm
efficacité lumineuse:
103 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation programmable:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
Les Atouts de la gamme:
Réglette lumineuse encastrée, esthétique avec habillage à résistance renforcée moderne s’intégrant dans un concept d’éclairage architectural modulaire et évolutif.Eco conçu et Fabriqué en France, Origine France Garantie, Réparable Enveloppe en polycarbonate, Habillage en Aluminium Traité anticorrosionEtanchéité IP65, Résistance aux chocs IK11+ 80joulesDurée de vie 72 000h L80B10, Garantie 5 ans Eligibilité au RES EC 104
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable