Securlite - SYSTEO S 3650lm 3000K VAV IK11+/80j IP65 L1346mm dali switch dim AT - 56051321

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3650 lm

  • puissance du système - 37 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1346 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330080554

Réf. Sonepar

00195008055

Réf. Fournisseur

56051321

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

3650 lm

puissance du système:

37 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1346 mm

efficacité lumineuse:

99 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation avec bouton-poussoir:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

140 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

Linéaire SYSTEO S LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1346mm IK11+/80 j IP65 3650lm 3000K vis inox antivandalisme gradable DALI + switch dimming

Les Atouts de la gamme:

Réglette lumineuse esthétique avec habillage à résistance renforcée moderne, en applique ou à suspendre, s’intégrant dans un concept d’éclairage architectural modulaire et évolutif.Eco conçu et Fabriqué en France, Origine France Garantie, Réparable Enveloppe en polycarbonate, Habillage en Aluminium traité anticorrosion Etanchéité IP65, Résistance aux chocs IK11+ 80joulesDurée de vie 72 000h L80B10, Garantie 5 ans Eligibilité au RES EC 104

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable