Securlite - TITAN A30 1770lm 3000K VAV IK11++/120j IP65 L1330mm dali switch dim AT - 61741321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1770 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1330 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330029188
Réf. Sonepar
00195000144
Réf. Fournisseur
61741321
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
1770 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1330 mm
efficacité lumineuse:
104 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation avec bouton-poussoir:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
141 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire en acier conçu pur les lieux et souterrains soumis à l'hypervandalisme, IK11++ 120J, IP65Angle 30°, corps et cadre en acier EZ, diffuseur contreventé polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable










