Securlite - TITAN A45 1820lm 4000K VAV IK11++/120j IP65 L720mm hf pro preav ex/ve AT - 60721414

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1820 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 720 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330027740

Réf. Sonepar

00195000128

Réf. Fournisseur

60721414

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

1820 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

720 mm

efficacité lumineuse:

101 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation programmable:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

160 mm

Linéaire d'angle TITAN A45 LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L720mm IK11++/120 j IP65 1820lm 4000K vis inox antivandalisme avec détection Pro + préavis d'extinction

Les Atouts de la gamme:

Luminaire en acier conçu pour les lieux et souterrains soumis à l'hypervandalisme, IK11++ 120J, IP65Angle 45°, corps et cadre en acier EZ, diffuseur contreventé polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable