Securlite - TITAN A45 3870lm 3000K VAV IK11++/120j IP65 L1330mm esclave preav ex AT - 60751304


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3870 lm
puissance du système - 43 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 90 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663330028006
Réf. Sonepar
00195000130
Réf. Fournisseur
60751304
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
3870 lm
puissance du système:
43 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
90 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation programmable:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
160 mm
longueur:
1330 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire en acier conçu pour les lieux et souterrains soumis à l'hypervandalisme, IK11++ 120J, IP65Angle 45°, corps et cadre en acier EZ, diffuseur contreventé polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable