Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Securlite - TITAN COMPACT ANGLE 750lm 3000K VAV IK11+/80j IP65 L375mm on off AT - 64111300

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 750 lm

  • puissance du système - 9.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 375 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330032515

Réf. Sonepar

00195111301

Réf. Fournisseur

64111300

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

750 lm

puissance du système:

9.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

375 mm

efficacité lumineuse:

78 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

95 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

Linéaire d'angle TITAN COMPACT ANGLE LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L375mm IK11+/80 j IP65 750lm 3000K vis inox antivandalisme sans détection

Les Atouts de la gamme:

Luminaire architectural très compact résistant à l'hypervandalisme, IK11+ 80J, IP65Corps et cadre en acier EZEncastré : corps et cadre en inox 304L peintDiffuseur polycarbonate plat opalescentVisserie inox antivandaleFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable