Securlite - TITAN DELTA 3700lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L660mm on off AT - 64161400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3700 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 660 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TITAN DELTA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330102867
Réf. Sonepar
00195010286
Réf. Fournisseur
64161400
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
3700 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
660 mm
efficacité lumineuse:
88 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire en acier, à double éclairage, résistant à l'hypervandalisme, IK11+ 80J, IP65Corps et cadre en acier EZDiffuseur polycarbonate opalescentVisserie inox antivandaleDurée de vie 72 000h L80B10, Garantie 5 ans
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable







