Securlite - TITAN DELTA 7100lm 3000K VAV IK11+/80j IP65 L1230mm on off AT - 64181300

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7100 lm

  • puissance du système - 85 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 84 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663330102928

Réf. Sonepar

00195010292

Réf. Fournisseur

64181300

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

7100 lm

puissance du système:

85 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

84 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

source lumineuse fournie:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

longueur:

1230 mm

Plafonnier / Applique murale TITAN DELTA LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1230mm IK11+/80 j IP65 7100lm 3000K vis inox antivandalisme sans détection

Les Atouts de la gamme:

Luminaire en acier, à double éclairage, résistant à l'hypervandalisme, IK11+ 80J, IP65Corps et cadre en acier EZDiffuseur polycarbonate opalescentVisserie inox antivandaleDurée de vie 72 000h L80B10, Garantie 5 ans

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable