Securlite - TITAN E 1050lm 4000K VAV IK11++/120j IP65 L760mm on off AT - 63701400

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1050 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 760 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330032041

Réf. Sonepar

00195000157

Réf. Fournisseur

63701400

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

1050 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

760 mm

efficacité lumineuse:

88 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

240 mm

hauteur/profondeur:

91 mm

Encastré TITAN E LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L760mm IK11++/120 j IP65 1050lm 4000K vis inox antivandalisme sans détection

Les Atouts de la gamme:

Luminaire en acier conçu pour les lieux et souterrains soumis à l'hypervandalisme, IK11++ 120J, IP65Version encastrée : corps et cadre en inox 304L peint ou version tout inox brossé 316L, diffuseur polycarbonate opalescentVisserie inox antivandaleFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable