Securlite - TITAN E 6650lm 3000K VAV IK11++/120j IP65 L1370mm on off AT - 63771300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6650 lm
puissance du système - 70 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1370 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330032300
Réf. Sonepar
00195000177
Réf. Fournisseur
63771300
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
6650 lm
puissance du système:
70 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1370 mm
efficacité lumineuse:
95 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
240 mm
hauteur/profondeur:
91 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire en acier conçu pour les lieux et souterrains soumis à l'hypervandalisme, IK11++ 120J, IP65Version encastrée : corps et cadre en inox 304L peint ou version tout inox brossé 316L, diffuseur polycarbonate opalescentVisserie inox antivandaleFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable








