Securlite - TITAN S3 2400lm 3000K VAV IK11++/120j IP65 L410mm hf pro AT - 50271312


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2400 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 410 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663330025012
Réf. Sonepar
00195000065
Réf. Fournisseur
50271312
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
2400 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
410 mm
efficacité lumineuse:
104 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
255 mm
hauteur/profondeur:
160 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire compact antivandalisme de forte puissance, IK11++ 120J, IP65Pose en appliqueCorps et cadre en acier EZ, diffuseur polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalismeFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable