Securlite - TITAN VIDEO 2010lm 4000K VAV IK11++/120j IP65 L875mm hf pro AT - 60611412

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2010 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 875 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330027412

Réf. Sonepar

00195000123

Réf. Fournisseur

60611412

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

2010 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

875 mm

efficacité lumineuse:

91 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

160 mm

Linéaire d'angle TITAN VIDEO LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L875mm IK11++/120 j IP65 2010lm 4000K vis inox antivandalisme avec détection Pro

Les Atouts de la gamme:

Luminaire en acier conçu pour dissimuler une caméra de vidéosurveillanceRésistant à l'hypervandalisme IK11++ 120J, IP65Version angle 30° et 45°Corps et cadre en acier EZ, diffuseur polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalismeFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable