Securlite - TITAN VIDEO 4080lm 4000K VAV IK11++/120j IP65 L875mm dali switch dim AT - 61631421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4080 lm
puissance du système - 43 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 875 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TITAN VIDEO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330028846
Réf. Sonepar
00195000140
Réf. Fournisseur
61631421
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
4080 lm
puissance du système:
43 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
875 mm
efficacité lumineuse:
95 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation avec bouton-poussoir:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
141 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire en acier conçu pour dissimuler une caméra de vidéosurveillanceRésistant à l'hypervandalisme IK11++ 120J, IP65Version angle 30° et 45°Corps et cadre en acier EZ, diffuseur polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalismeFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable








