Securlite - URBALINE 6950lm 3000K VAV IK11 IP65 L1275mm hf pro AL - 65079312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6950 lm
puissance du système - 71 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1275 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330033154
Réf. Sonepar
00195079312
Réf. Fournisseur
65079312
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
6950 lm
puissance du système:
71 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1275 mm
efficacité lumineuse:
98 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
85 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire résistant à l’hypervandalisme et à la corrosion, pour les bâtiments, espaces publics et transportsJusqu’à IK11++ 150J, IP65Longueurs de 370 à 1210 mmPose en appliqueRecyclable, évolutifFermeture par vis inox antivandalismeFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable










