Securlite - URBALINE ANGLE 6950lm 3000K VAV IK11 IP65 L1210mm dali switch dim AL - 66079321

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6950 lm

  • puissance du système - 70 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 99 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663330033857

Réf. Sonepar

00195003385

Réf. Fournisseur

66079321

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

6950 lm

puissance du système:

70 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

99 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation avec bouton-poussoir:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

122 mm

longueur:

1210 mm

Linéaire d'angle URBALINE ANGLE LED Aluminium diffuseur opalescent polycarbonate L1210mm IK11/50 j IP65 6950lm 3000K vis inox antivandalisme gradable DALI + switch dimming

Les Atouts de la gamme:

Luminaire résistant à l’hypervandalisme et à la corrosion, pour les bâtiments, espaces publics et transportsJusqu’à IK11++ 150J, IP65Longueurs de 370 à 1210 mmPose en angleRecyclable, évolutifFermeture par vis inox antivandalismeFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable