Securlite - VAUBAN A 500lm 3000K VAV IK11+/80j IP65 L390mm hf pro AT - 51151312

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 8.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 57 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663330025517

Réf. Sonepar

00195000081

Réf. Fournisseur

51151312

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

8.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

57 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

longueur:

390 mm

Plafonnier / Applique murale VAUBAN A LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L390mm IK11+/80 j IP65 500lm 3000K vis inox antivandalisme avec détection Pro

Les Atouts de la gamme:

Luminaire extra-plat, antivandalisme IK11+ 80J pour lieux publicsEncastré, IP65Corps et cadre en inox 304L peint, peinture poudrée polyester, diffuseur en polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable