Securlite - VAUBAN A 700lm 3000K VAV IK11+/80j IP65 L390mm dali switch dim AT - 51151321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 700 lm
puissance du système - 7.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 390 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330056368
Réf. Sonepar
00195005636
Réf. Fournisseur
51151321
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
7.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
390 mm
efficacité lumineuse:
90 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation avec bouton-poussoir:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire extra-plat, antivandalisme IK11+ 80J pour lieux publicsEncastré, IP65Corps et cadre en inox 304L peint, peinture poudrée polyester, diffuseur en polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable







