Securlite - VAUBAN A 725lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L390mm on off AT - 511514009703


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 725 lm
puissance du système - 7.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 93 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663330055842
Réf. Sonepar
00195005584
Réf. Fournisseur
511514009703
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
725 lm
puissance du système:
7.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
93 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
87 mm
longueur:
390 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire extra-plat, antivandalisme IK11+ 80J pour lieux publicsEncastré, IP65Corps et cadre en inox 304L peint, peinture poudrée polyester, diffuseur en polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable