Securlite - VAUBAN E 700lm 3000K VAV IK11+/80j IP65 L425mm on off AT - 51451300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 700 lm
puissance du système - 7.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 425 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330025814
Réf. Sonepar
00195000088
Réf. Fournisseur
51451300
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
7.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
425 mm
efficacité lumineuse:
90 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire extra-plat, antivandalisme IK11+ 80J pour lieux publicsApplique, IP65Corps et cadre en acier EZ, peinture poudrée polyester, diffuseur en polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable





