Sedap Atelier - COMPACT DB ECLAIRAGE INCAN AA - 1744.AA.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660223083531
Réf. Sonepar
00919204046
Réf. Fournisseur
1744.AA.01
Marque
Sedap Atelier
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
140 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
largeur:
1000 mm
hauteur/profondeur:
4000 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non


