Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sedap Atelier - COMPACT INCAN AA - 1741.AA.01

CopieCopie
Sedap Atelier - COMPACT INCAN AA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau très extensif >80°

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223163707

Réf. Sonepar

00919000110

Réf. Fournisseur

1741.AA.01

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

largeur:

1300 mm

hauteur/profondeur:

2800 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

COMPACT INCAN AA