Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 2 700 K - 65 W - 6 800 lm - 900.100_29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 2700...2700 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223182685
Réf. Sonepar
00919318268
Réf. Fournisseur
900.100_29
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
2700...2700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
COUPOLE 100 - 2 700 °K / 65 W / 6 800 lm


