Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 2 700 K - 65 W - 6 800 lm DIMMABLE DALI - 795_29.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de pôles - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223178879
Réf. Sonepar
00919006430
Réf. Fournisseur
795_29.V2
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
2
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
6


