Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 2 700 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 - 794_32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660223178091
Réf. Sonepar
00919317809
Réf. Fournisseur
794_32
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
température de couleur:
2700...2700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
COUPOLE 100 - 2 700 °K / 92 W / 8 500 lm / IRC = 90