Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 2 700 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V - 900.100_32.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 2 700 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017257

Réf. Fournisseur

900.100_32.V1

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

2700...2700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

COUPOLE 100 - 2 700 °K / 92 W / 8 500 lm / IRC = 90 DIMMABLE 1-10V