Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 3 000 K - 65 W - 6 800 lm DIMMABLE 1-10V - 794_26.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 3
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de pôles - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660223171382
Réf. Sonepar
00919006413
Réf. Fournisseur
794_26.V1
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
3
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
6
taux de distorsion harmonique (THD):
1