Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 3 000 K - 65 W - 6 800 lm DIMMABLE 1-10V - 900.100_26.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 3 000 K - 65 W - 6 800 lm DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660223183590

Réf. Sonepar

00919318359

Réf. Fournisseur

900.100_26.V1

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

800 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

COUPOLE 100 - 3 000 °K / 65 W / 6 800 lm DIMMABLE 1-10V