Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 3 000 K - 65 W - 6 800 lm DIMMABLE DALI - SE.900.100_26.V2

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 3 000 K - 65 W - 6 800 lm DIMMABLE DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 3

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • facteur de puissance (cos phi) - 65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017702

Réf. Fournisseur

SE.900.100_26.V2

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

800 lm

température de couleur:

3000...3000 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

3

adapté à un montage encastré:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

65

nombre de pôles:

6

COUPOLE 100 - 3 000 °K / 65 W / 6 800 lm DIMMABLE DALI