Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 3 000 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 - SE.900.100_31

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 3 000 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • facteur de puissance (cos phi) - 92

  • nombre de pôles - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919017707

Réf. Fournisseur

SE.900.100_31

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

92

nombre de pôles:

8

COUPOLE 100 - 3 000 °K / 92 W / 8 500 lm / IRC = 90