Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 3 000 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V - 995_31.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 3 000 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 1

  • valeur de papillotement Pst LM - 90

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017319

Réf. Fournisseur

995_31.V1

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

1

valeur de papillotement Pst LM:

90

nombre de pôles:

8

COUPOLE 100 - 3 000 °K / 92 W / 8 500 lm / IRC = 90 DIMMABLE 1-10V