Sedap Atelier - COUPOLE 100 - 3 000 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI - SE.794_31.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
valeur de papillotement Pst LM - 90
nombre de pôles - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919017640
Réf. Fournisseur
SE.794_31.V2
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
valeur de papillotement Pst LM:
90
nombre de pôles:
8