Sedap Atelier - COUPOLE 150 - 2 700 K - 95 W - 9 900 lm - 996_29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
température de couleur - 700...700 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223191779
Réf. Sonepar
00919319177
Réf. Fournisseur
996_29
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
900 lm
température de couleur:
700...700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
9


