Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sedap Atelier - COUPOLE 150 - 3 000 K - 95 W - 9 900 lm - 796_26

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 150 - 3 000 K - 95 W - 9 900 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660223160805

Réf. Sonepar

00919004108

Réf. Fournisseur

796_26

Marque

Sedap Atelier

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

COUPOLE 150 - 3 000 °K / 95 W / 9 900 lm