Sedap Atelier - COUPOLE - 2 700 K - 105 W - 9 633 lm - IRC = 90 - 997_32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 633 lm
température de couleur - 700...700 K
adapté à un montage encastré - Oui
Degré de protection (NEMA) - 2
nombre de pôles - 9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919017344
Réf. Fournisseur
997_32
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
633 lm
température de couleur:
700...700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Degré de protection (NEMA):
2
nombre de pôles:
9
COUPOLE - 2 700 °K / 105 W / 9 633 lm / IRC = 90