Sedap Atelier - COUPOLE - 2 700 K - 75 W - 7 800 lm - 997_29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 700...700 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 7
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00919017337
Réf. Fournisseur
997_29
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
700...700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
7
nombre de pôles:
2


